曜日別特売

SUSプリカ用カップリング

SUSプリカ用カップリング - 三桂製作所SUSプリカ用カップリング - 三桂製作所
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
L
ΦD
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74758778PCL15【ステンレスプリカ】PS15302220
¥2,420
¥1,998
¥2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758787PCL38【ステンレスプリカ】PS385048.6130
¥3,300
¥2,898
¥3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758796PCL50【ステンレスプリカ】PS505060.5180
¥4,820
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758805PCL63【ステンレスプリカ】PS635276.3490
¥7,340
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
74758821PCL76【ステンレスプリカ】PS765289.1600
¥8,620
¥7,398
¥8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする