曜日別特売

B形ハウジング カバー付き

B形ハウジング カバー付き - 三桂製作所B形ハウジング カバー付き - 三桂製作所
サイズ
適用するインサート・フード:3B
d
27
a
80
h
28
b
36
t
4
f
62
温度範囲(℃)
-20~90
r
4.5
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
230
開口寸法(mm)
パネル:480×240
寸法p(mm)
700
寸法q(mm)
220
質量(g/個)
140
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760756YSHSF3BV
¥3,920
¥3,500
¥3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする