三桂製作所
B形ハウジング カバー付き
YSHSF3BV
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74760756
品番
YSHSF3BV
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
サイズ
適用するインサート・フード:3B
d
27
a
80
h
28
b
36
t
4
f
62
温度範囲(℃)
-20~90
r
4.5
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
230
開口寸法(mm)
パネル:480×240
寸法p(mm)
700
寸法q(mm)
220
質量(g/個)
140
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65