曜日別特売

モジュールインサート

モジュールインサート - 三桂製作所モジュールインサート - 三桂製作所

接続電線サイズが10mm2 まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
10mm2 を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。

仕様
(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)
定格電流(A)
40
適合電線(mm2)
1.5~10
材料
PC
接触抵抗(mΩ)
0.3以下
電線接続方法
圧着
互換性
有り
結線方式
圧着
主材質
PC
色調
アイボリー
使用コンタクト
CC4.0(別売)
絶縁抵抗
1010Ω以上
耐電圧(kV)
3.31
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/個)
オス・メス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74760781YSIF3MC29メス
¥480
¥419
¥461(税込)
11日以内出荷
返品不可
74760790YSIM3MC210オス
¥480
¥419
¥461(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする