三桂製作所
モジュールインサート
YSIM3MC2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オス・メス
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
74760790
品番
YSIM3MC2
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
接続電線サイズが10mm
2
まで接続できる圧着式のモジュールインサートです。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
10mm
2
を圧着する場合、YSTL275 をご使用下さい。
質量(g/個)
10
オス・メス
オス
仕様
(取付できるモジュールフレーム)YSFD※※/YSFH※※
極数
3
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
500(DIN/EN(汚染度3))、600(UL/CSA)
定格電流(A)
40
適合電線(mm
2
)
1.5~10
機能
ガイドピン/ブッシュ:SCPA508/509
材料
PC
接触抵抗(mΩ)
0.3以下
電線接続方法
圧着
互換性
有り
結線方式
圧着
主材質
PC
色調
アイボリー
使用コンタクト
CC4.0(別売)
絶縁抵抗
1010Ω以上
耐電圧(kV)
3.31