三桂製作所
角型コネクタ A形ハウジング
YSHT32A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74760765
品番
YSHT32A
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
32A(適用するインサートフード・カバー)
d
72
a
102
h
28.5
b
59
t
4
温度範囲(℃)
-20~90
r
4.4
表面処理
焼付塗装
寸法e(mm)
140
開口寸法(mm)
パネル:730×480
寸法p(mm)
920
寸法q(mm)
420
質量(g/個)
150
主材質
アルミ合金ダイカスト(ADC12)
色調
グレー
特性
IP65