三桂製作所
角型コネクタ3C形ハウジング
YTHP3C
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74760939
品番
YTHP3C
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
AMP 製D-3 コンタクト用インサートを取付けるハウジングです。
インサートは、パネル取付側よりラッチ部分を溝に合わせて挿入して下さい。
オス・メスインサートどちらでも取付け可能です。
仕様
12(挿入できるケーブル外径/最大)、8(挿入できるケーブル外径/最小)
適合
YTDP3C-E12/YTVP3C(適合するフード・カバー)
径(Φ)
取付けできるノックアウト:26
質量(g/個)
27
適合インサート
YTIM8DD/YTIF8DD