曜日別特売

万能スマホホルダー

万能スマホホルダー - デジタルランド万能スマホホルダー - デジタルランド万能スマホホルダー - デジタルランド万能スマホホルダー - デジタルランド

工事不要!簡単取り付け!
ポールジョイントでスマホの角度を自分好みに調節可能!
360°回転で使いやすい角度で使用できる。
デスク周りにも。

用途
スマホ・タブレットスタンド
質量(g)
97
内容
本体×1個、スマホホルダー部品×1個
取付寸法(mm)
5~25
適合サイズ
6~8.5インチ(4~6.5インチ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×45×245
内容量
1個
注意
※本製品の改造・分解はお止めください。
※火気付近でのご使用はお止めください。
※車の運転中にドライバーによるスマホの操作、取り付け、調節などはお止めください。
※お使いのスマホカバーの形状によっては本製品を使用できない場合がございます。
※本製品を装着することにより、前方又は後方に死角ができないかを十分に確認し、取り付け位置を調整してください。
※取付位置の不正により、道路交通法等の違法になる可能性があります。使用方法をよく読み正しく取り付けてください。
※本製品を使用し本製品に装着したスマートフォンなどが落下し、故障した場合でもメーカーでは保証は負いません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74743710DL-YU340
オープン
¥799
¥879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする