アルミスタンド BIG SWING-STAND BY ME
自由な角度で、自由に遊ぶ、ビッグなスタンド、タブレット・ゲーム機・モバイル機専用アルミスタンド。
ビッグなスタンドでタブレットやゲーム機に。好きな角度にスイングさせて、もっと自由に遊ぶ!
【タブレットやゲーム機用のビッグサイズ】
PadやiPad Proなど、7インチから13インチ程度までの大きめタブレットに安心のビッグサイズ。ゲーム機を充電しながらのプレイにも最適です。
【好きな角度に無段階スイング】
無段階可動軸で動画やゲームを見やすい角度で楽しめ、複数人で見る時にも便利です。
【極厚アルミ素材】
贅沢に3mm厚のアルミ素材を使用。質感の良さ、剛性、放熱性に優れています。様々な機器にぴったりなシルバーとブラックの2色をご用意。
【シリコンラバーで滑り止め&傷防止】
各所に配置されたシリコンラバーが、機器への傷防止と滑り止めになります。また、付属のシリコンラバーで、機器ごとの触れる部分に貼り付けられます。
- 内容量
- 1個
注意
※縦置き等でタップ等をすると不安定になる場合があります。安定した状態でご使用ください。※可動軸の角度は安定する範囲内で調節してください。角度や重量によってはバランスを崩し転倒する恐れがあります。
商品説明動画
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ