曜日別特売
8V6000 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 74816397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8V6000 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 74816397
8V6000 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 74816397
8V6000 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 74816397
8V6000 三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形 三ツ星ベルト 74816397

三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)15240
内容量1個注文コード74816397品番8V6000
参考基準価格(税別)¥154,920販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)
・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。
・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。
Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。
伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。
独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。
伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
構成材料
・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。
・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。
・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。

ベルト呼び長さ
6000
ベルト長さ(mm)
15240
ベルトピッチ周長(mm)
15224
形状
8V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする