5PK965 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト 74811881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5PK965 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト 74811881
5PK965 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト 74811881
5PK965 三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形 三ツ星ベルト 74811881

三ツ星ベルト リブスターベルトG PK形5PK965

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(mm)965
山数5
ベルト形PK形
内容量1個注文コード74811881品番5PK965
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

リブスターベルト
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特徴を融合して設計した高性能ベルトです。
・振動や騒音が少ない高速、高負荷伝動ができます。また、システム全体の軽量化・コンパクト化・省エネ化の対応も可能です。
高い伝動容量が得られます。
・単位幅当たり伝動容量はVベルトより35~50%アップ。
高速伝動ができます。
・ベルト重量が軽く、発熱も少ない。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。
・通常の使用条件下で98%の伝達効率。
コンパクトな設計が可能です。
構成材料
・上布 :耐屈曲性、耐熱性にすぐれ、ベルト上面を保護します。
・心線 :熱収縮性が少なく、寸法安定性が高い特殊合成繊維を使用しています。
・接着ゴム:強固な接着力と引裂強度があります。
・リブゴム:耐屈曲性、耐側圧性、耐圧縮性に優れた特殊合成ゴムを使用しています。

山数
5
寸法a(mm)
17.8
ベルト長さ(mm)
965
有効外周長さ(mm)
【ベルト】965
ベルト形
PK形
形状
PK
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
5
寸法P(mm)
3.56±0.05
寸法c(mm)
2.7
角度θ(°)
40
リブ数
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする