三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形

三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 - 三ツ星ベルト

リブスターベルトU
・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。
・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。
ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。
耐屈曲疲労にも優れています。
振動が少なく、スムーズな回転ができます。
高速運転にも耐えます。
耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
構成材料
・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ
・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。

形状
JBT
高さ(mm)
【リブ】1.8
角度θ(°)
【リブ】40
リブ厚(mm)
1.7
総厚(mm)
【H+T】3.5
リブピッチ(mm)
2.4
内容量
1個
全16種類を絞り込む
リブ数
ベルト呼び長さ
ベルト幅(mm)
有効外周長さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト呼び長さ
有効外周長さ(mm)
リブ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74816860108JBT37.2108【ベルト】2743
¥720
¥669
¥736(税込)
5日以内出荷
返品不可
74816869108JBT49.6108【ベルト】2744
¥960
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74816878108JBT512108【ベルト】2745
¥1,200
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74816887108JBT614.4108【ベルト】2746
¥1,450
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74816896145JBT37.2145【ベルト】3683
¥910
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817061145JBT49.6145【ベルト】3684
¥1,210
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817070145JBT512145【ベルト】3685
¥1,520
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817088247JBT37.2247【ベルト】6273
¥1,310
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817097247JBT49.6247【ベルト】6274
¥1,740
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817106247JBT512247【ベルト】6275
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817131337JBT37.2337【ベルト】8563
¥1,620
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817140337JBT49.6337【ベルト】8564
¥2,150
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817149337JBT512337【ベルト】8565
¥2,700
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
74817079145JBT614.4145【ベルト】3686
¥1,830
¥1,698
¥1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
74817115247JBT614.4247【ベルト】6276
¥2,630
取扱い終了
返品不可
74817158337JBT614.4337【ベルト】8566
¥3,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする