145JBT4 三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト 74817061

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

145JBT4 三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト 74817061
145JBT4 三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト 74817061
145JBT4 三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形 三ツ星ベルト 74817061

三ツ星ベルト リブスターベルトU JBT形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リブ数4
ベルト呼び長さ145
内容量1個注文コード74817061品番145JBT4
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

リブスターベルトU
・伝達効率の高いVベルトと屈曲性のよい平ベルトのそれぞれの長所を生かして設計されています。
・主材料のポリウレタンは耐摩耗性、耐油性にも優れています。
ウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
心体にナイロンコードを使用してりますので柔軟性に富み、小プーリ径(最小Φ20mmまで)での使用が可能。
耐屈曲疲労にも優れています。
振動が少なく、スムーズな回転ができます。
高速運転にも耐えます。
耐摩耗性・耐油性・耐オゾン性に優れています。
構成材料
・背面コグ:材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。
・心線 :屈曲疲労に強い特殊処理を施したナイロンコードリブ
・本体 :耐摩耗性、耐油性、耐オゾン性に優れたポリウレタン。

ベルト幅(mm)
9.6
ベルト呼び長さ
145
有効外周長さ(mm)
【ベルト】368
リブ数
4
形状
JBT
高さ(mm)
【リブ】1.8
角度θ(°)
【リブ】40
リブ厚(mm)
1.7
総厚(mm)
【H+T】3.5
リブピッチ(mm)
2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用Vベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする