STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき
商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌ヘッドレストカバー
特徴
・袋状の形で出し入れが簡単な抗菌性の枕カバー
・ほとんどの標準的な頭部固定具にフィットし、枕の形状の違いによるカバーの選定が不要
・枕を包みこみタイプの袋状の枕カバー
・再利用可能なリネン製品使用にかかるコストを削減
・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)
- 用途
- 用途:手術台のヘッドレスト用抗菌カバー
- 材質
- ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロウ加工)、ポリエステル糸
- 色
- ライトブルー
- 入数(枚)
- 250
- 縦(cm)
- 38
- 横(cm)
- 38
- 内容量
- 1箱(250枚)
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
手術室用品 の新着商品
カテゴリ
























