曜日別特売
HR-10 STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき Ansell 74824955

 

HR-10 STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき Ansell 74824955
HR-10 STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき Ansell 74824955

STAT-BLOC アンセル 単回使用 手術台用 抗菌手台カバー 固定帯つき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(250枚)
注文コード
74824955
品番
HR-10
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

商品名:STAT-BLOC アンセル 単回使用 抗菌ヘッドレストカバー
特徴
・袋状の形で出し入れが簡単な抗菌性の枕カバー
・ほとんどの標準的な頭部固定具にフィットし、枕の形状の違いによるカバーの選定が不要
・枕を包みこみタイプの袋状の枕カバー
・再利用可能なリネン製品使用にかかるコストを削減
・カバーの抗菌効果(MRSA、大腸菌、CRE、COVID-19に対しての試験データあり)

用途
用途:手術台のヘッドレスト用抗菌カバー
材質
ポリプロピレン(スパンボンド・メルトブロウ加工)、ポリエステル糸
色
ライトブルー
入数(枚)
250
縦(cm)
38
横(cm)
38
注意
※注意:単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする