曜日別特売
TS-772 STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell 74825041

 

TS-772 STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell 74825041
TS-772 STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell 74825041
TS-772 STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯 Ansell 74825041

STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
74825041
品番
TS-772
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

商品名:STAT-STRAP アンセル 単回使用 幅広患者固定帯
特徴
・手術台などで、患者をシンプルで強力なマジックテープで固定
・常に清潔な患者専用 単回使用の固定帯
・固定帯は大腿部・脚部・胸部・腹部を含む身体のあらゆる部分で使用が可能
・画像検査や手術にも使用可能
・標準的なストラップの2倍以上の幅広で、患者を締め付けすぎず、優れた安定性を実現
・帯状のデザインで、レールのあり・なし両方の手術台に対応し、素早く簡単に装着が可能

用途
用途
・患者を安全かつ不快感を与えることなく固定するための単回使用の幅広患者用固定帯。
様々な手術台に対応し、素早く簡単に装着可能。
・手術台など、患者の固定が必要な場面で使用。
色
ダークブルー
入数(枚)
50
幅(cm)
17
長さ(cm)
182
素材
ポリエステル、ナイロン
注意
※注意
※・レールのない手術台で患者ポジショニングを行う際、底面部のマジックテープ部分が患者の皮膚に直接接触しないようにしてください。
※・患者を固定する際、固定帯の端部が床につかないようにしてください。
※・単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする