曜日別特売

TRIP-NO-MORE コードカバー

TRIP-NO-MORE コードカバー - AnsellTRIP-NO-MORE コードカバー - AnsellTRIP-NO-MORE コードカバー - AnsellTRIP-NO-MORE コードカバー - Ansell

商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー
特徴
・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具
・単回使用コードカバーで3 種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意
・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい
・配線をしっかりと固定する粘着テープ
・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない

用途
用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。
よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。
材質
ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤
色
オレンジ
入数(枚)
75
幅(cm)
20
内容量
1箱(75枚)
注意
※・単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。
※・コードカバーを使用する前に、裏面の剥離紙をはがしてください。
※・ご使用後のコードカバーを回収する際は、端部分から持ち上げゆっくりとめくり上げてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2302 7482505974825059230261
¥59,800
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2303 7482506874825068230391
¥89,800
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500~/税込¥2,750~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500~/税込¥2,750~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする