曜日別特売
2303 TRIP-NO-MORE コードカバー Ansell 74825068

TRIP-NO-MORE コードカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
この商品は長さが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(75枚)
長さ(cm)
91
注文コード
74825068
品番
2303
参考基準価格(税別)¥89,800販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

商品名:TRIP-NO-MORE(TM) コードカバー
特徴
・手術室や病棟でのコードやチューブによるつまずきと転倒を防止する補助器具
・単回使用コードカバーで3 種類の長さのもの及び長さ調整可能なロールタイプをご用意
・よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、医療従事者にコードやチューブの場所がわかりやすい
・配線をしっかりと固定する粘着テープ
・粘着部分はカバーのフチのみについているため、貼りやすく、すっきりはがせ、粘着跡がコードや床に残らない

用途
用途:手術室や病棟等で床に配線されたコードやチューブによるつまずきや転倒リスクを軽減。
よく目立つ鮮やかなオレンジ色で、取り付け・撤去が簡単なコードカバー。
長さ(cm)
91
材質
ポリ塩化ビニル、アクリル系接着剤
色
オレンジ
入数(枚)
75
幅(cm)
20
注意
※・単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。
※・コードカバーを使用する前に、裏面の剥離紙をはがしてください。
※・ご使用後のコードカバーを回収する際は、端部分から持ち上げゆっくりとめくり上げてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする