アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ
商品名:アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ
特徴
・ウェット・ドライの両環境でも耐荷重は 450kg
(生理用食塩水・血液・消毒液で濡れても耐荷重は変更なし)
・衛生的な患者専用の使い捨てリフトシーツ
・親水性で液体を透過しやすく、手術台シーツに液体が吸収されます
- 用途
- 用途
患者の移乗または体位変換を補助するための単回使用のリフトシーツ
手術台・担架・ストレッチャー・ベッドなどの患者移動、体位変換時
- 材質
- ポリエチレン
- 色
- 白
- 入数(枚)
- 50
- 幅(cm)
- 86
- 長さ(cm)
- 167
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥4,300/税込¥4,730 |
手術室用品 の新着商品
カテゴリ


























