曜日別特売
LFS-66 アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 74825050

 

LFS-66 アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 74825050
LFS-66 アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 74825050
LFS-66 アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 74825050
LFS-66 アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ Ansell 74825050

アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1箱(50枚)
注文コード
74825050
品番
LFS-66
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

商品名:アンセル 単回使用 スタンダードリフトシーツ
特徴
・ウェット・ドライの両環境でも耐荷重は 450kg
(生理用食塩水・血液・消毒液で濡れても耐荷重は変更なし)
・衛生的な患者専用の使い捨てリフトシーツ
・親水性で液体を透過しやすく、手術台シーツに液体が吸収されます

用途
用途
患者の移乗または体位変換を補助するための単回使用のリフトシーツ
手術台・担架・ストレッチャー・ベッドなどの患者移動、体位変換時
材質
ポリエチレン
色
白
入数(枚)
50
幅(cm)
86
長さ(cm)
167
注意
※単回使用製品です。ご使用後は、施設の廃棄物処理方法に従って廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,300/税込¥4,730

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする