曜日別特売

ハイパーエムステージEX 完全仕掛 水中糸4m

ハイパーエムステージEX 完全仕掛 水中糸4m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ハイパーエムステージEXを使用した瀬釣りに最適なハイスペック仕掛け
鮎竿にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる完全仕掛け。
水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX使用。
オールマイティーに使用することができる水中糸4m仕様と、水深が深いポイントやベタ竿に対応する水中糸5m仕様。

その他
【水中糸】4m
全長(cm)
925
入数
1
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74823345#0.05号(055836)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号【ハナカン】6
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823361#0.07号(055843)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【中ハリス】1号【ハナカン】6
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823370#0.1号(055850)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.1号、【中ハリス】1号【ハナカン】6.5
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823379#0.125号(055867)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.125号、【中ハリス】1.2号【ハナカン】6.5
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823388#0.15号(055874)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号【ハナカン】6.5
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする