曜日別特売
#0.05号(055836) ハイパーエムステージEX 完全仕掛 水中糸4m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーエムステージEX 完全仕掛 水中糸4m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ(mm)【ハナカン】6注文コード74823345品番#0.05号(055836)
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハイパーエムステージEXを使用した瀬釣りに最適なハイスペック仕掛け
鮎竿にセットしイカリ針を取り付けるだけで釣りを始めることができる完全仕掛け。
水中糸には高比重(14.9)でオトリの入りが良いハイパーエムステージEX使用。
オールマイティーに使用することができる水中糸4m仕様と、水深が深いポイントやベタ竿に対応する水中糸5m仕様。

仕様【天上糸】0.6号、【天上糸側つけ糸】0.5号その他【水中糸】4mサイズ(号)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号全長(cm)925サイズ(mm)【ハナカン】6入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする