曜日別特売

メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m

メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸~水中糸~下付け糸~ハナカン仕掛けのセット。
水中糸がトラブって使用できなくなった際の予備用仕掛け。
水中糸3.3m。

その他
【水中糸】5m
全長(cm)
640
入数
1
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74823196#0.05号(219696)2、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】0.8号、【天上糸側つけ糸】0.5号【ハナカン】6
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823205#0.07号(219702)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.6号【ハナカン】6
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823221#0.1号(219719)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.1号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.8号【ハナカン】6
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823230#0.125号(219726)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.125号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1号【ハナカン】6.5
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823239#0.15号(219733)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1号【ハナカン】6.5
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする