曜日別特売
#0.15号(219733) メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.15号(219733) メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823239
#0.15号(219733) メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 74823239

メタコンポDURA 張替仕掛け 水中糸5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1号注文コード74823239品番#0.15号(219733)
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸~水中糸~下付け糸~ハナカン仕掛けのセット。
水中糸がトラブって使用できなくなった際の予備用仕掛け。
水中糸3.3m。

その他【水中糸】5mサイズ(号)3、【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】1号全長(cm)640サイズ(mm)【ハナカン】6.5入数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする