曜日別特売

メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 水中糸3.3m

メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 水中糸3.3m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]メタコンポDURA 水中糸仕掛け 徳用 水中糸3.3m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

コスレに強い!「メタコンポDURA」を使用した、使いやすさを最優先に設計した鮎釣り用仕掛けの決定版
上付け糸~水中糸~下付け糸のセット。
お好きな天井糸やハナカン仕掛けを選んでセットしたい方向け仕掛け。
水中糸3.3m。

その他【水中糸】3.3m全長(cm)450入数3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74823519#0.04号(131769)【ハナカン側つけ糸】0.3号、【水中糸】0.04号、【天上糸側つけ糸】0.4号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823528#0.05号(131776)【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【天上糸側つけ糸】0.5号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823537#0.07号(131783)【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【天上糸側つけ糸】0.6号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823546#0.1号(131790)【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.1号、【天上糸側つけ糸】0.6号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823555#0.125号(131806)【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.125号、【天上糸側つけ糸】0.8号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823571#0.15号(131813)【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.15号、【天上糸側つけ糸】0.8号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
74823580#0.2号(131820)【ハナカン側つけ糸】0.8号、【水中糸】0.2号、【天上糸側つけ糸】1号
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする