曜日別特売

快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m

快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]快適鮎メタコンポ 張替仕掛け 水中糸2.5m - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

メタコンポⅢを使用した汎用性の高い標準仕掛け。
水中糸にメタコンポⅢ(ブラック)を使用した汎用性の高い仕様。
引き釣り、泳がせ釣りのどちらにも使用可能。
視認性の良さにこだわった目印。
サカサはハリス交換しやすいマーキング仕様。

その他【水中糸】2.5m全長(cm)375サイズ(mm)【ハナカン】6.2入数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74821997#0.05号(306577)3、【ハナカン側つけ糸】0.4号、【水中糸】0.05号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.5号
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
74822006#0.07号(306584)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.07号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.6号
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
74822015#0.1号(306591)3、【ハナカン側つけ糸】0.5号、【水中糸】0.1号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.6号
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
74822031#0.125号(306607)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.125号、【中ハリス】1号、【天上糸側つけ糸】0.8号
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
74822040#0.15号(306614)3、【ハナカン側つけ糸】0.6号、【水中糸】0.15号、【中ハリス】1.2号、【天上糸側つけ糸】0.8号
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする