曜日別特売

移動ハナカン仕掛 HK メガネ

移動ハナカン仕掛 HK メガネ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]移動ハナカン仕掛 HK メガネ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

オトリの操作性を向上させる丸型ハナカンと誰でも簡単に皮打ちを行うことができるサカサ針を使用したハナカン仕掛け
オトリの操作性を向上させる丸型ハナカン「快適ハンドリングハナカン」。
簡単に皮打をおこなうことができる「快適皮打サカサ」。
フロロライン使用。
サカサ針にはハリス交換を簡単に行うことができるようにマーキング付き。
直結(ワンピース仕様)でも使用可能な全長55cm。

全長(cm)55入数2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74820256#5.5-0.8(297601)2、【中ハリス】0.8号【ハナカン】5.5
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820265#6.0-1.0(297618)2、【中ハリス】1号【ハナカン】6
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820281#6.5-1.2(297625)3、【中ハリス】1.2号【ハナカン】6.5
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820290#7.0-1.2(297632)4、【中ハリス】1.2号【ハナカン】7
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820299#7.5-1.5(297649)4、【中ハリス】1.5号【ハナカン】7.5
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする