曜日別特売

移動ハナカン仕掛 NH-H フックサカサ

移動ハナカン仕掛 NH-H フックサカサ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとフックタイプの鮎サカサ針マーキングを使用。

タイプフックタイプ全長(cm)35入数2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74819931#6.0-1.0(977180)3、【中ハリス】1号【ハナカン】6
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
74819940#6.5-1.2(977197)3、【中ハリス】1.2号【ハナカン】6.5
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
74819949#7.0-1.2(977203)4、【中ハリス】1.2号【ハナカン】7
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
74819958#7.5-1.5(977210)4、【中ハリス】1.5号【ハナカン】7.5
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする