DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
移動ハナカン仕掛 徳用 NH-R メガネ
見えやすいワイド穴タイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。
タイプ
メガネタイプ
全長(cm)
35
入数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74820737
#6.0-1.0(977142)
3、【中ハリス】1号
【ハナカン】6
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820746
#6.5-1.2(977159)
3、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】6.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820755
#7.0-1.2(977166)
4、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】7
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820771
#7.5-1.5(977173)
4
【ハナカン】7.5
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください