DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
移動ハナカン仕掛け 徳用 皮打メガネ
簡単に皮打することができるサカサ針使用
全長(cm)
35
入数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74820956
#6.0-1.0(056024)
2、【中ハリス】1号
【ハナカン】6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820965
#6.5-1.2(056031)
3、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】6.5
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820981
#7.0-1.2(056048)
4、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】7
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください