DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
背針移動ハナカン仕掛け SH-H フック
見えやすいフックタイプマーキング サカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとフックタイプの鮎サカサ針マーキングを使用。快適遊動背針R入り。
全長(cm)
35
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74820098
#6.5-1.2(977036)
3、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】6.5
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820107
#7.0-1.2(977043)
4、【中ハリス】1.2号
【ハナカン】7
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820116
#7.5-1.5(977050)
4、【中ハリス】1.5号
【ハナカン】7.5
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください