曜日別特売

背針移動ハナカン仕掛け 徳用 SH-R メガネ

背針移動ハナカン仕掛け 徳用 SH-R メガネ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

見えやすいワイド穴タイプマーキングサカサ針使用
フロロライン、快適ハナカンRとワイド穴タイプの鮎サカサ針マーキングを使用。快適遊動背針R入り。

全長(cm)35入数6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74820920#6.0-1.0(976985)3、【中ハリス】1号【ハナカン】6
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820929#6.5-1.2(976992)3、【中ハリス】1.2号【ハナカン】6.5
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820938#7.0-1.2(977005)4、【中ハリス】1.2号【ハナカン】7
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74820947#7.5-1.5(977012)4、【中ハリス】1.5号【ハナカン】7.5
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする