TEKNOS
壁扇風機
40cm壁掛けフルリモコン扇風機(ビックサイズ) KI-W488W
用途
通常よりも大きな40cm羽で、より遠くまで涼しい風を送ります。
色
ホワイト
消費電力(W)
48/48(50Hz/60Hz)
本体寸法(mm)
(約):W430×D400×H490
本体質量(kg)
(約):2.9
機能
その他:リズム風、おやすみ風
風量
3段階切り替え
タイマー
7.5時間切りタイマー
首振り
左右
リモコン
あり
内容量
1台
取扱説明書:
(1.86MB)
注意
※使用前に必ず取説書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74817237
KI-W489R
¥
6,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください