曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型

USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 - サンワダイレクト

充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。
USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 100W(最大出力95W)対応
充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825348400-HUBC52BK
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
74826066400-HUBC52S
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする