曜日別特売
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066

400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066
400-HUBC52S USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型 サンワダイレクト 74826066

USBハブ USB 5Gbps ケーブル一体型400-HUBC52S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード74826066品番400-HUBC52S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

充電ケーブルのように使える3ポートUSBハブ。
USB Aポートがついてさらに使いやすくなりました。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の3ポートUSBハブです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 100W(最大出力95W)対応
充電器を接続できるUSBポートもデータ転送(USB2.0)が可能です。

対応機種
対応 OS: WindowsOS11・10、macOS 26・15・ 14・ 13・12・ 11、AndroidOS 15・16、iOS 17~26、iPadOS 17~26、ChromeOS。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
色
シルバー
USBポート数
USB Aメス/USB 5gbps 1ポート、USB Type-Cメス/USB 5gbps 1ポート
データ転送速度
(理論値)最大5gbps
USB
USB PD:最大入力100W、最大出力約95W
付属品
日本語取扱説明書あり
質量(g)
45
ポート数
2ポート
消費電力(W)
5
適合規格
USB 5gbps(USB3.2 gen1/3.1 gen1/3.0)準拠
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約2×7.5×1
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計:バスパワー時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
ケーブル一体型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする