曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き

USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き - サンワダイレクト

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。
シンプルで高級感のあるアルミボディです。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826371400-HUBCP37BK
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする