曜日別特売
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371

400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371
400-HUBCP37BK USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト 74826371

USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き400-HUBCP37BK

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826371
品番
400-HUBCP37BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。
シンプルで高級感のあるアルミボディです。
HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。
PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。

付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
色
ブラック
質量(g)
43
ポート数
全ポート数:5in1
消費電力(W)
10
対応OS
Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS
対応機種
Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン
ディスプレイ
対応出力ディスプレイ:1台
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.0×2.2×1.3
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)
15
USBポート数
USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポート
データ転送速度
(理論値)最大5Gbps
対応解像度
3840×2160、4K
HDMI規格
1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
ケーブルタイプ
ケーブル一体型
リフレッシュレート(Hz)
30
インターフェイス-アップストリーム
USB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム
HDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2
コネクタ形状-アップストリーム
USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0
USB
USB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90W
HDCP対応
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする