曜日別特売

USBハブ USB 5Gbps

USBハブ USB 5Gbps - サンワダイレクト

超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポート搭載したコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。
USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
このサイズでUSB PD対応!充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 100W(最大出力90W)対応【ご購入前にご確認ください】
USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826425400-HUBCP38BK
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする