曜日別特売
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425

400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425
400-HUBCP38BK USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト 74826425

USBハブ USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826425
品番
400-HUBCP38BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポート搭載したコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。
USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
このサイズでUSB PD対応!充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 100W(最大出力90W)対応【ご購入前にご確認ください】
USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。

付属品
取扱説明書なし
セット内容
ゴム足×8個
質量(g)
15
消費電力(W)
10
適合規格
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状
USB Type-C
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン。
保証期間
購入日より1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6.1×2.2×2.2
電源供給方式
バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
USBポート数
3ポート:USB Aメス/USB 2.0 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0 1ポート
供給電流(mA)
最大3000(全ポート合計)
データ転送速度
(理論値)最大5Gbps
ケーブルタイプ
コネクタ一体型
USB
USB PD入力ポートあり、最大入力90W、最大出力100W

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする