曜日別特売

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクトLAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A - サンワダイレクト

USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。
断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。
使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。

コネクタ形状
USB A-RJ-45
周波数特性
250MHz
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
ケーブル構造:UTP
通信速度
1Gbps
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
LANカテゴリ
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル色
ブラック
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825226500-LAN6KASL022
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
74825436500-LAN6KASL055
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
74825951500-LAN6KASL011
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
74826145500-LAN6KASL033
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする