曜日別特売
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145

500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145
500-LAN6KASL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A サンワダイレクト 74826145

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード74826145品番500-LAN6KASL03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
コネクタの抜き差しがスムーズなへの字ラッチコネクタを採用しています。
断線に強く、しなやかなメッシュケーブルを採用しています。
使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。

ケーブル長(m)
3
付属品
取扱説明書なし
コネクタ形状
USB A-RJ-45
対応機種
USB Aコネクタを標準装備しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコンなど。※USBポート(USB-A メス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
周波数特性
250MHz
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
ケーブル構造:UTP
通信速度
1Gbps
結線
ストレート全結線
ケーブル径(Φmm)
5
LANカテゴリ
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする