曜日別特売
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838

500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838
500-LAN6A-FLFF LAN延長ケーブル CAT6A すきま用 サンワダイレクト 74825838

LAN延長ケーブル CAT6A すきま用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74825838
品番
500-LAN6A-FLFF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

屋内から屋外へLANケーブルを配線できる、すきま用LANケーブルです。
窓の隙間やドアのすき間を利用するので、外壁に穴を開けずにLANケーブルを引き込めます。
アルミテープで強化された丈夫なフラットケーブル仕様です。
RJ-45メスコネクタとRJ-45メスコネクタを使用した、中継タイプです。
カテゴリ6Aに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
コネクタ部取付用の両面テープと木ネジを付属しています。
窓を閉めるときは、急激な力を加えないよう静かに閉めてください。
ケーブルの同じ箇所を繰り返し折り曲げないでください。
2本同時に本製品をお使いにならないでください。

付属品
両面テープ×2枚、木ネジ×4本、取扱説明書なし
コネクタ形状
RJ-45メス/メス
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
ケーブル構造:UTP
ケーブル長(cm)
44
結線
ストレート全結線
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする