LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
- コネクタ形状
- USB Type-C-RJ-45
- 周波数特性
- 250MHz
- 保証期間
- 初期不良のみ
- ケーブル
- ケーブル構造:STP
- 通信速度
- 1Gbps
- 結線
- ストレート結線
- ケーブル径(Φmm)
- 4.7
- LANカテゴリ
- カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- ケーブル色
- ブラック
- 内容量
- 1本
LANケーブル の新着商品
カテゴリ






























