曜日別特売
8/24より値下げ!現場を応援
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996

500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996
500-LAN6KCSL03 LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC サンワダイレクト 74825996

LAN変換ケーブル CAT6 RJ-45/USB TypeC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ケーブル長(m)3
内容量1本注文コード74825996品番500-LAN6KCSL03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)値下げ
2,798

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。
LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。
有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。
最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。
MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。
パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。
ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。
ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。
ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。
断線に強いメッシュケーブルタイプです。
使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。

付属品
日本語取扱説明書あり
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-C-RJ-45
周波数特性
250MHz
保証期間
初期不良のみ
ケーブル
ケーブル構造:STP
通信速度
1Gbps
結線
ストレート結線
ケーブル径(Φmm)
4.7
LANカテゴリ
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする