曜日別特売

カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き

カードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクトカードリーダー USB 10Gbps 多機能ハブ付き - サンワダイレクト
付属品
日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
質量(g)
14
消費電力(W)
15
電源
セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
コネクタ形状
(PC接続側)USB Type-C オス
対応機種
対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~15、iPadOS 26~15、Android 16~10。対応機種(PC接続側):映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデル、SteamDeckなど。対応出力機器(モニター側):USB Type-C入力端子を搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど※ARグラスはXreal Air2 Pro、Xreal One Proでの動作確認済みです。
準拠規格
DisplayPort Alt Mode/DP2.1
インターフェース
USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠
保証期間
6カ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.9×3.5×0.8(USBコネクタを含む)
コネクタ
USB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)、microSDカードスロット
USBポート
PD充電器側:USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W入力対応)、映像出力側:USB Type-C メス(映像出力対応/USB10Gbps)
対応解像度
フルHD/120Hz、4K/60Hz、8K/30Hz
USB
USB PD:最大入力100W、最大出力85W
microSDカード
1TBまで対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74825366400-ADR440
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする