曜日別特売

外付けSSD

外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA外付けSSD - ADATA
インターフェース
USB 3.2 Gen2
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
対応
インターフェイス
読込速度
モデル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AELI-SE880-1TCGY-I 0549123205491232AELI-SE880-1TCGY-Iグレー【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windowsハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/sSE880
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
AELI-SE880-1TCBU-I 0549130205491302AELI-SE880-1TCBU-Iブルー【デバイス】PS5,XBOX,Mac OS、Windowsハードウェア:USB 3.2 Gen2 USB Type-A ポートまたはハードウェア:USB Type-C ポート最大:2000MB/sSE880
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
SC610-500G-CBK/RD-I 0549137205491372SC610-500G-CBK/RD-Iブラック【デバイス】PS5,XBOXハードウェア:USB 3.2 Gen2最大:550MB/秒SC610
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする