2 in1 OTGアダプター USB 3.0 to Type-C オス - MicroSDメモリカードリーダー
2 in1 USB 3.0 A to C アダプター MicroSDメモリカードリーダーです。
- 寸法(mm)
- 160×90×5
- 質量(g)
- 6
- 規格
- USB 3.0 (USB 3.2 Gen1)
- 機能
- 最大 5Gbps データ転送対応、OTG対応、MicroSDカードリーダー(microSDXC対応)
- 端子
- USB Type-C(オス)/USB-A(メス)/Micro SD スロット
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ

















