曜日別特売
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215

200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215
200-BAG179NV キャリングバッグ トート 3WAY サンワダイレクト 74826215

キャリングバッグ トート 3WAY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74826215
品番
200-BAG179NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

リュック、ショルダー、手持ちスタイルができる3WAYタイプです。
14型ワイドまでのパソコンが収納できます。
リュックベルトは収納可能です。
両サイドにはペットボトルも入るポケット付きです。
内部にはペン差しや小物ポケットが充実しています。
リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
キャリーサポーター付きです

付属品
取扱説明書なし
材質
表装:ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
630
容量(L)
15
ハンドル
高さ約21cm
寸法(cm)
メイン収納部:約W29×D11.5×H36
機能
キャリーサポーターあり(約幅20cm)
保証期間
初期不良のみ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W30×D12×H40
ポケット
内ポケット×2:約W14×H19cm、ボトルポケット:約Φ8×H12cm、フロントポケット:約W28×H33cm、フロントポケット:約W22×H23cm、小物ポケット:約W8×H14cm、ペン差し:約Φ1.5×H14cm、小物ポケット:約W13×H14cm、内ポケット×2:約12×18cm、背面ポケット:約W28×H31cm、サイドポケット:約W8×18cm
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
PC収納部:約27×2.5×33(14型ワイドまで)
撥水加工
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする