曜日別特売
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188

200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188
200-INPK1P 小物ポケット ノート画面裏用 サンワダイレクト 74826188

小物ポケット ノート画面裏用200-INPK1P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード74826188品番200-INPK1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

ノートパソコンとマウス、スマホ、ペンを持ち運ぶのに便利です。
再剥離の粘着シートで何でも剥がしたり張り付けたりできます。

色
ピンク
材質
ポケット生地/ナイロン、ポリウレタン、本体(板)/PVC、粘着剤シート/PU
質量(g)
78
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×0.3×1.3
取扱説明書:説明書無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする