スタンド スマートフォン用 Magsafe対応
アルミ素材のMagasfeホルダーです。
ホルダー部分は、Magasfe対応の機種を取り付けることができます。
脚部分はミニ三脚になっており、スタンドとして使うことができます。
脚部分を折りたたみ持つことで、自撮り棒として使うことができます。
リング部分がスライドするので、カバンなどに取り付けて持ち運びすることができます。
- 付属品
- 日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
- セット内容
- 充電用ケーブル(USB A - C)
- 質量(g)
- 本体/約152、レシーバー/約2
- 適合規格
- Bluetooth 5.0 Class2
- コネクタ形状
- USB Aコネクタ
- 分解能(dpi)
- 600・800・1000・2000・2400count/inch
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約104.1×124.7×67.6
- 対応機種
- 対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。
- インターフェース
- USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。
- バッテリー
- USB-C充電式
- 充電時間
- 約2時間
- 保証期間
- ご購入日より1年
- ボール(mm)
- 34
- ワイヤレス通信
- 2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
- 連続動作時間
- 約100時間
- 連続待機時間
- 約5000時間
- プロファイル
- HOGP(HID over GATT Profile)
- 通信距離(m)
- 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- 読取方式
- 光学センサー方式(IR LED)
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 使用可能日数
- 約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。
- ボタン仕様
- 左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン
- 色(ボール)
- レッド
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
タブレットホルダー ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206) 2026年版 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
タブレットホルダー Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 2026年版 13インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,288¥3,898
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798カテゴリ



















